Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenhebel, 0,65 N, 0,1 A/2
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenhebel, 0,65 N, 0,1 A/2
Artikel-Nr.:
     2805-DB3C-A1RB
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB3C-A1RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 250v zf
Hersteller: ZF
Mechanische Haltbarkeit: 15000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäuseabmessungen: 20x6,45x9,85mm
Dichtheitsklasse: IP50
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: DB
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2800
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 2,98*
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2800 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Stück
Mindestbestellmenge: 2800 Stück ( entspricht € 8.344,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.