Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 30x30x3,2mm; 1,18m3/h; 34,1dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DB300305H2B-BT0
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     DB300305H2B-BT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Wakefield Thermal
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,1A
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 5V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 30x30x3,2mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 1,18m3/h
Lärmbelastung: 34,1dBA
Drehzahl: 9500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,5W
Leitungsgröße: 32AWG
Leitungslänge: 50mm
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 2.800 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 560 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.