Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Multisensor; analog-digital; 100kHz; 42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DAQ-907
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     DAQ-907
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GW INSTEK
Passendes Zubehör: DAQ-9600;DAQ-9600-GPIB
Modul-Typ: Multisensor
Messgerät-Eigenschaften: 16 digitale und 2 analoge Kanäle
Eingangsspannung max.: 42V
Modul-Art: analog-digital
Band: 100kHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 588,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,28*
€ 700,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,23*
€ 679,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,92*
€ 652,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,02*
€ 639,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,65*
€ 616,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.