Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DA25-PMJ6-K-RC D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 25pol. - RJ12-Buchse 6p6c 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A333392
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2112-0100-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Features:
D-SUB-Stecker 25pol. - RJ12-Buchse 6p6c
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2112-0100-13
Typ:
DA25-PMJ6-K-RC
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
25
Anschluss A:
D-SUB-Stecker 25pol.
Anschluss B:
RJ12-Buchse 6p6c
Produkt-Art:
D-SUB Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RJ-11, Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, adapter rj11, 02050006493397, encitech, DA25-PMJ6-K-RC, gender change
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,89*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,17*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 6,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.