Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,4"; Anz.Z: 2; rot; 1,9÷4,7mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,4"; Anz.Z: 2; rot; 1,9÷4,7mcd
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,4"; Anz.Z: 2; rot; 1,9÷4,7mcd
Artikel-Nr.:
     2805-DA04-11EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DA04-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 625nm
Helligkeit: 1,9...4,7mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,4"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 16x20,2mm
Reihenabstand: 12,7mm
Zeichenanzahl: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.