Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1kV; 800A; 1,25kA; DO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D73-800-10
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D73-800-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AB
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 1,25kA
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 800A
Strom im max. Impuls: 7,7kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.