Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 2,4kV; 300A; 470A; DO200AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D63-300-24
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D63-300-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AA
Rückspannung max.: 2,4kV
Vorwärtsstrom max.: 470A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 300A
Strom im max. Impuls: 5kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.