Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; D4GS-N; NC x3; IP67; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D4GS-N4R-3
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4GS-N4R-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: OMRON
Farbe: scharz/rot
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...70°C
Elektrischer Anschluss: Leitung
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Leitungslänge: 3m
Kontaktkonfiguration: NC x3
Abmessungen: 17x30x85mm
Passendes Zubehör: D4GS-NK1;D4GS-NK2;D4GS-NK4
Anzahl Schlüsselpositionen: 2
Sicherheitsschalter-Typ: schlüsselschalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel
Herstellerserie: D4GS-N
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 0,75A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.