Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/125VAC; 0,1A/30VDC; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/125VAC; 0,1A/30VDC; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/125VAC; 0,1A/30VDC; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-D2F-01L3-D3
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2F-01L3-D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,8x5,8x6mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,47N
Hebellänge: 10mm
Schaltereigenschaften: mit Rolle simulierendem Hebel
Herstellerserie: D2F
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,51*
2 Tage
45
€ 14,99*
ab € 2,63*
€ 4,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
ZX10E10E01
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.