Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/125VAC; 0,1A/30VDC; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/125VAC; 0,1A/30VDC; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/125VAC; 0,1A/30VDC; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-D2F-01FL3-A
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2F-01FL3-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 1a 125v
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,8x5,8x6mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel;rechts
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,74N
Hebellänge: 10mm
Schaltereigenschaften: mit Rolle simulierendem Hebel
Herstellerserie: D2F
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.