Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; SPST-NO; OFF-(ON); Pos: 2; IP67; 1,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-D2AW-R1-A053DR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-R1-A053D R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Hersteller: OMRON Electronic Components
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 13,3x5,3x7mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage
Betriebsspannung: 5...14V DC
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Hebellänge: 20mm
Tastenhub: 2,5mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel;mit Widerständen in Reihe
Herstellerserie: D2AW-R
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 3,89*
500
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,47*
1 Tag
60
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 5,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.945,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.