Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176,5N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 203mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176,5N; natürlich
Kabelbinder; L: 203mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176,5N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-CV-200A
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 55mm
Festigkeit der Kabelbinder: 176,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.