Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelgriffe; Außengew: M4; 10mm; H: 11mm; Polyamid; W: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelgriffe; Außengew: M4; 10mm; H: 11mm; Polyamid; W: 20mm
Flügelgriffe; Außengew: M4; 10mm; H: 11mm; Polyamid; W: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-CT.476/20P-M4X10
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     8262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Flügelgriff
Flügelknauf
Hersteller: ELESA+GANTER
Breite: 20mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 11mm
Gewindelänge: 10mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Flügelgriffe
Außerngewinde: M4
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.