Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 450kHz; Ch: 1; UBtrieb: 4÷24V; SOT23-5; 8uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stromfühler-Verstärker CS30CL, Single Single Ended SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-CS30CL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     CS30CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 4...24V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 450kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 2,3mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,9V/μs
Integrierten Schaltkreises-Art: Stromquelle
Eingangsruhestrom: 8µA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 2,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.