Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 4A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83161914
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83161914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 4a 250v
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 50000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x10,3x15,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebellänge: 25,4mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: V3 - 83161
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.