Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; erhöhter Widerstandsgrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83123047
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83123047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...85°C
Gehäuseabmessungen: 71x24x12,3mm
Dichtheitsklasse: IP66
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 12N
Schaltereigenschaften: erhöhter Widerstandsgrad
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 750 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 750 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.