Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; SPDT; ON-(ON); Pos: 2; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83120006
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83120006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter 250v 10a
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 43x18x17mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: geschraubt;Verbinder 6,35x0,8mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,7N
Schaltereigenschaften: Zertifikat UL, CSA, ENEC
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 300 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.