Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Relais; IN: 4; OUT: 4; OUT 1: Relais; IN 1: digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Relais; IN: 4; OUT: 4; OUT 1: Relais; IN 1: digital
Programmierbares Relais; IN: 4; OUT: 4; OUT 1: Relais; IN 1: digital
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-88983901
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88983901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Anzahl Eingänge: 4
Eingangs-Art 1: digital
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: Relais
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Relaisserie: Millenium Slim
Passendes Zubehör: CROUZET-88980124
Modul-Typ: programmierbares Relais
Programmier-Art: Bluetooth
Software: eigene mobile Anwendung;Crouzet Virtual Display
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 123,05*
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 123,06*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 128,42*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 107,80*
€ 134,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 105,15*
€ 136,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.