Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Relais; IN: 16; Ein.analog: 6; OUT: 10; OUT 1: SSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-88974152
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Anzahl Eingänge: 16
Eingangs-Art 1: digital
Anzahl Ausgänge: 10
Ausgangs-Art 1: SSR
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Relaisserie: Millenium 3 Smart
Modul-Typ: programmierbares Relais
Anzahl der analogen Eingänge: 6
Programmier-Art: eingebaute Tastatur
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,72*
€ 376,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.