Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CRE1S0505MEC-R
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CRE1S0505MEC-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 12,7x11x7,05mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 4,5...5,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 82%
Herstellerserie: CRE1
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 3,44228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.912,62*
€ 2.276,0178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.888,80*
€ 2.247,672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.809,29*
€ 2.153,0551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.764,24*
€ 2.099,4456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.721,14*
€ 2.048,1566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.