Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LTE; Down: 50Mbps; Up: 150Mbps; LGA; SMD; 2G,GNSS,LTE CAT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CQS290-WW-464GNAN
Hersteller:
     CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Herst.-Nr.:
     CQS290-WW-464GNAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuse: LGA
Versorgungsspannung: 3,5...4,4V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;USB 2.0;UART x3;PCM;GPIO;ADC;USIM 3V/1.8V;SDIO 3.0
Abmessungen: 40,5x40,5x2,7mm
Kommunikationsmodul-Typ: LTE
Kommunikationsprotokoll: HTTPS;UDP;MQTTS;FTPS;TCPS
Übertragung: LTE CAT4;GNSS;2G
Betriebssystem: Linux;Android
Transfer Uplink: 150Mbps
Transfer Downlink: 50Mbps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.