Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LTE; Down: 50Mbps; Up: 150Mbps; LGA; SMD; 2G,GNSS,LTE CAT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CQ20-WW-11GNN
Hersteller:
     CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Herst.-Nr.:
     CQ20-WW-11GNN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuse: LGA
Versorgungsspannung: 3,4...4,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;USB 2.0;UART x3;JTAG;PCM;ADC x2;USIM 3V/1.8V;SGMII;SDIO 3.0;GPIO x9
Abmessungen: 37x21,8x2,8mm
Kommunikationsmodul-Typ: LTE
Kommunikationsprotokoll: FTP;HTTP;HTTPS;TCP;PPP;SNMP;MQTT;MQTTS;FTPS
Übertragung: LTE CAT4;GNSS;2G
Betriebssystem: Linux 4.14
Transfer Uplink: 150Mbps
Transfer Downlink: 50Mbps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.