Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Öffnung für Flachschraube; schwarz; Kunststoff; D: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; Öffnung für Flachschraube; schwarz; Kunststoff; D: 12mm
Blende; Öffnung für Flachschraube; schwarz; Kunststoff; D: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-CP30400X
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30400X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muldenplatte
muldenplatte
Hersteller: CLIFF
Farbe: schwarz
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäuse-Material: Kunststoff
Tiefe: 12mm
Steckverbinder Zubehör-Typ: Blende
Mechanische Montage: Öffnung für Flachschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 2,28*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 0,737*
€ 3,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.