Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17F-2-LIT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     CNY17F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 5µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 63-125%@10mA
Herstellerserie: CNY17F-2
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6755
20
€ 7,00*
ab € 0,123*
€ 0,392*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0882*
€ 0,5788*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,1576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.