Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenleser: Speicher; USB A-Stecker,USB C-Stecker; OTG,USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CLLH0
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     CLLH0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Hersteller: VENTION
Farbe: grau
Steckverbinder-Art: USB A-Stecker;USB C-Stecker
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Gbps
Karten-Art: microSD;SD;SDHC;microSDHC;SDXC;microSDXC
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP und Hot Swap
Ausführung: USB 3.0;OTG
Kartenlesegeräte-Typ: Speicher
Kommunikation mit dem Computer: USB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.