Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenleser: Speicher; USB C-Stecker; OTG,USB 3.0; grau; 5Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CLJH0
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     CLJH0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Hersteller: VENTION
Farbe: grau
Steckverbinder-Art: USB C-Stecker
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Gbps
Karten-Art: microSD;SD;SDHC;microSDHC;SDXC;microSDXC
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP und Hot Swap
Ausführung: USB 3.0;OTG
Kartenlesegeräte-Typ: Speicher
Kommunikation mit dem Computer: USB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.