|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4560-TXTP20 Herst.-Nr.: T4560 TXTP20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: C.K Befestigung: 1/4" (C6,3mm) Material: Stahl Gesamtlänge: 25mm Werkzeug-Typ: Bit Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: die Ausführung als Torsion verfügt über einen Torsionsbereich, der die kinetische Energie während Grenzbelastungen absorbiert Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung Bit-Größe: T20H |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), torx tr torsions-bit |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 0,65* | € 0,93* |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,62* | € 1,09* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 1,11* | € 1,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|