Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; schwarz; Line; Cu; -25÷80°C; PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFSPECIAL.792.015
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFSPECIAL.792.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 21223
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Torsion;Kühlmittel
Leitungs-Art: Hybridausführung;chainflex® CFSPECIAL.792
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend;elastisch
Anzahl Adern: 42
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert;farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Führungskette;System zur schnellen Manipulation;Robotik;Verarbeitung von Kunststoffen
Leitungsaußendurchmesser: 36,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 2mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7x6x2mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,32*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 159,32*
€ 189,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 156,04*
€ 185,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 134,42*
€ 159,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 114,68*
€ 136,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 113,76*
€ 135,37
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 107,93*
€ 128,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.