Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFROBOT8.PLUS; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFROBOT8.PLUS.049
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFROBOT8.PLUS.049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Wellenwiderstand: 100Ω
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Entspricht Norm: UL 1598;UL 21161
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Kühlmittel;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CFROBOT8.PLUS
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: extern;Datenübertragung;Führungskette;industrielle Anwendung;Industrie Ethernet;innen;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 7,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,15mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x0,15mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,54*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 70,54*
€ 83,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,96*
€ 82,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 58,98*
€ 70,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 54,03*
€ 64,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 50,42*
€ 60,00
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 45,86*
€ 54,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.