Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFROBOT3; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFROBOT3.02.04.02
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFROBOT3.02.04.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Entspricht Norm: UL 10497;UL 20911
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Torsion;Kühlmittel;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CFROBOT3
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: extern;Datenübertragung;industrielle Anwendung;innen;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,04*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 31,04*
€ 36,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,43*
€ 36,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,22*
€ 34,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,99*
€ 30,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,74*
€ 27,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 22,55*
€ 26,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,84*
€ 22,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.