Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CFROBOT; 1x10mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFROBOT.035
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFROBOT.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Entspricht Norm: UL 10258;UL 21387
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CFROBOT
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 10,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x10mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,13*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 25,13*
€ 29,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,61*
€ 29,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,86*
€ 24,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,69*
€ 21,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,55*
€ 20,88
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.