Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 500W; 80÷264VAC; 48VDC; 7,92A; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFM500S480-PC
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM500S480-PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 48v
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 500W
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 127x76,2x39,1mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 7,92A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 94,5%
Frequenzwechsel: 65kHz
Zusatzfunktionen: parallele Arbeit;5V Standby;Zusätzlicher DC Ausgang 12V/500mA
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CFM500S
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.