Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 4W; 120÷431VDC; 85÷305VAC; UAusg: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFM04S240-T
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM04S240-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 24v
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 4W
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 85...305V AC;120...431V DC
Äußere Abmessungen: 49,5x18x17,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,166A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 82%
Frequenzwechsel: 43kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: CFM04S
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <75mW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.