Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Adapter für Fast Ethernet; USB 2.0; 10/100Mbps; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFABB
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     CFABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 2.0
usb ethernet adapter
Hersteller: VENTION
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Schnittstelle: 10/100Mbps
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;USB C-Stecker
Computer Zubehör-Typ: USB Adapter für Fast Ethernet
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.