Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 153,08m3/h; 40,2dBA; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 153,08m3/h; 40,2dBA; IP55
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 153,08m3/h; 40,2dBA; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-CF4113MBL-AB9
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113MBL-000U-AB9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 64mA
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 90...265V
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser EC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 153,08m3/h
Statischer Druck: 7,87mm H2O
Lärmbelastung: 40,2dBA
Drehzahl: 3000Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±20%
Leistungsaufnahme: 3,4W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,33m
Herstellerserie: ECO
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,86*
€ 25,21*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 51,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.