Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 185,19m3/h; 44,9dBA; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 185,19m3/h; 44,9dBA; IP55
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 185,19m3/h; 44,9dBA; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-CF4113HBL-AB9
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113HBL-000U-AB9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -30...50°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 84mA
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 90...265V
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser EC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 185,19m3/h
Statischer Druck: 9,39mm H2O
Lärmbelastung: 44,9dBA
Drehzahl: 3500Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±20%
Leistungsaufnahme: 5,1W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,31m
Herstellerserie: ECO
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,39*
€ 53,67*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 44,28*
€ 65,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.