Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF340; 1x120mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF340; 1x120mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF340; 1x120mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF340.1200.01
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF340.1200.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF340
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 22mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 120mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x120mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 55,904* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,82*
€ 506,7258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 420,94*
€ 500,9186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,41*
€ 427,6979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,16*
€ 365,5204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 304,71*
€ 362,6049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,52*
€ 332,6288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.