Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF310.UL.D; 1x4mm2; schwarz; Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-CF310.UL.40.01
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF310.UL.40.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: chainflex® CF310.UL.D
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Maschinenverbindungen;extern;Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;System zur schnellen Manipulation;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x4mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 9,93*
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 10,64*
2 Tage
102
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,72* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.