Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF310.UL.D; 1x185mm2; schwarz; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF310.UL.D; 1x185mm2; schwarz; Line
Leitungen: Motor-; chainflex® CF310.UL.D; 1x185mm2; schwarz; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CF310.UL.1850.01
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF310.UL.1850.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: chainflex® CF310.UL.D
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Maschinenverbindungen;extern;Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;System zur schnellen Manipulation;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 27,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 185mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x185mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 88,018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 659,34*
€ 784,6146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 647,41*
€ 770,4179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 557,60*
€ 663,544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 475,03*
€ 565,2857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 471,23*
€ 560,7637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,09*
€ 523,7071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.