Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF310.UL.D; 1x16mm2; schwarz; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CF310.UL.160.01
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF310.UL.160.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: chainflex® CF310.UL.D
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Maschinenverbindungen;extern;Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;System zur schnellen Manipulation;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,34*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 16,34*
€ 19,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,02*
€ 19,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,56*
€ 16,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,02*
€ 13,11
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 9,71*
€ 11,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.