Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF31; 4G70mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF31; 4G70mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF31; 4G70mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF31.700.04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF31.700.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 4g 70
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 2570
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Torsion
Leitungs-Art: chainflex® CF31
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen
Leitungsaußendurchmesser: 46,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 70mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G70mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 136,294* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.005,41*
€ 1.196,4379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 984,38*
€ 1.171,4122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 843,94*
€ 1.004,2886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 720,01*
€ 856,8119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 714,31*
€ 850,0289
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 681,47*
€ 810,9493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.