Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB A-Stecker,DC 3,5/1,35 Buchse; weiß; 1m; Ader: Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; USB A-Stecker,DC 3,5/1,35 Buchse; weiß; 1m; Ader: Cu
Kabel; USB A-Stecker,DC 3,5/1,35 Buchse; weiß; 1m; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CEXWF
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     CEXWF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung weiß 1m
usb verlängerung
Hersteller: VENTION
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 2A
Verbindungskabel-Typ: DC-Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;DC 3,5/1,35 Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.