Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; clock buffer; TSSOP8; 2,3÷3,6VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CDCV304PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CDCV304PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Versorgungsspannung: 2,3...3,6V DC
Frequenz: 200MHz
Ausgangsstrom: 24mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Anzahl Kanäle: 1
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 1/4
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: clock buffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.