Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 250W; 80÷264VAC; OUT: 1; 12VDC; 20,8A; 95%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CCB250PS12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     CCB250PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 0,25kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 152,4x101,6x38,1mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 20,8A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 95%
Zusatzfunktionen: Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC
Herstellerserie: CCB
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 232,23*
€ 278,61*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,12*
€ 315,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,61*
€ 331,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
CHD250PS12
ab € 188,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.