Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 80uF; 450V; -25÷70°C; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 80uF; 450V; -25÷70°C; ±5%
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 80uF; 450V; -25÷70°C; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CBB60A-80/450
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CBB60A-80/450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø58x120mm;Ø60x120mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 80µF
Betriebsspannung: 450V
Lebensdauer: 3000h
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.