Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustische Signalgeber; 22mm; CB1; Ø22,3mm; 110÷130VAC; 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-CB1-621B
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619600R6216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Leuchtmelder
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Hersteller: ABB
Versorgungsspannung: 110...130V AC
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Betriebsstrom: 40mA
Lautstärke: 80dB
Schalter Zubehör-Typ: Akustische Signalgeber
Schalterstandard: 22mm
Signalart: Ständiges Signal;Buzzer
Herstellerserie: CB1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,15*
€ 30,48*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,24*
€ 35,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,59*
€ 38,63*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,37*
€ 56,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.