Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; 6,68mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; 6,68mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; 6,68mm
Artikel-Nr.:
     2805-CB-600-PVC-6.68
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-600 PVC 2# 6.68MM BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Material: PVC
Innendurchmesser: 6,68mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,2204* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,52*
€ 101,7688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,30*
€ 100,317
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,08*
€ 83,3952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,05*
€ 65,5095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.