Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,1A; 342mΩ; ±30%; vertikal; 250VAC; 6,8mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CAX-1.1-6.8
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     CAX-1.1-6.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: TALEMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 342mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsspannung: 250V AC
Größe E: 20mm
Betriebsstrom: 1,1A
Größe F: 10mm
Größe G: 5mm
Größe H: 15mm
Größe I: 5mm
Testspannung AC: 1,5kV
Induktivität pro Windung: 6,8mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: Netzfilter
Größe C: 17,8mm
Größe D: 12,8mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung;common mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.