Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x0,5mm2; CAN bus; Line; Cu; PVC; violett; Fehlen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; 1x2x0,5mm2; CAN bus; Line; Cu; PVC; violett; Fehlen
Leitungen; 1x2x0,5mm2; CAN bus; Line; Cu; PVC; violett; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-CANBUS-1X2X0.50-IN
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     800571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
Alarmkabel
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: CAN bus
Leitungsaußendurchmesser: 7mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x0,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,74533*
€ 1,90533*
100
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,21*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 3,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.