Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Frequenz; für Frontplatten; analog,Montage; 360÷440Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Frequenz; für Frontplatten; analog,Montage; 360÷440Hz
Messgerät: Frequenz; für Frontplatten; analog,Montage; 360÷440Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CA37-840000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     CA37 840000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Frequenz-Analoganzeige
analoganzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Nennspannung: 230V
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 360...440Hz
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Max. Spannung: 600V
Passendes Zubehör: ATS-300
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgeräte-Typ: Frequenz
Genauigkeitsklasse: 0,5
Herstellerserie: CA37
Messung: Frequenz
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x64mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.